{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ 389 | |
| Référence fabricant | 3M™ Gewebeklebeband 389 | |
| Couleur | argent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Tissu | |
| Masse adhésive | caoutchouc / Résine | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 22,5 N/mm | |
| Extensibilité | 6 % | |
| Résistance à la traction | 200 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 70 degré | |
| Support présent | non | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Fixer; coller; emballer; montage; scellement | |
| Caractéristiques | possibilité de découpe à la main; résistant au déchirement; souplesse; water-proof | |
| Longueur | 50 m | |
| Largeur | 50 mm | |
| Epaisseur | 0,26 mm |
| Référence article | 7000111470 | |
| EAN / GTIN | 04046719648030 | |
| Réf. fabricant | 7000111470 | |
| Article hors catalogue | L01310 2132 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |