Exécution:
Couleur du produit: Orange
La capsule du casque antibruit présente une encoche sur le dessus, ce qui permet de le porter plus confortablement avec un casque de protection.
Les anneaux d'étanchéité larges et confortables sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse et offrent une étanchéité optimale et un confort idéal, même en cas de port prolongé.
Confort et efficacité accrus grâce aux oreillettes basculantes
Description:
Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ H31 compact et au profil effilé est idéal pour les travaux forestiers, scieries et industries. C’est un produit confortable avec une excellente atténuation et une faible pression de contact, proche de la tête et sans partie saillante.
Caractéristique(s):
Les points d'attache des coquilles s'inclinent pour une assurer plus d'efficacité et un confort optimal.
Coussinets remplis de liquide pour plus de confort
Attache casque P3E pour fixation de casque
SNR 28dB
Version serre-tête
Coussinets remplis de gel et de liquide pour un confort amélioré