3M™ PELTOR™ Earmuffs, 27 dB, portocaliu, bandă pentru cap, H31A 300

Cod articol: 7000107958
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000107958
EAN / GTIN 04046719763245
Număr producător 7000107958
L-Număr L01110 725
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Căștile auriculare din seria Orange 3M™ Peltor ™ H31 sunt căști de înaltă performanță pentru protecția auzului și reducerea zgomotului, potrivite pentru silvicultură, fierăstraie și industrie. Căștile noastre ultraușoare sunt concepute pentru un confort optim al utilizatorului. Aceste căști versatile sunt disponibile în versiuni din oțel inoxidabil, care sunt rezistente la îndoire și distorsiune și sunt fiabile și sigure. Versiunea cu accesoriu pentru cască poate fi utilizată și împreună cu o apărătoare pentru cap. Este compatibil cu diferite capete 3M. Capsulele pentru urechi înclinate și inelele largi de etanșare din spumă asigură o etanșare optimă.

Avantaj:

  • Număr unic (SNR) 30 dB (bandă de susținere) sau 28 dB (model de montare pe cască)
  • Adaptoare auriculare subțiri, ideale pentru aplicații în silvicultură, fabrici de cherestea și industrie
  • Căștile au o nișă în partea de sus, ceea ce le face mai confortabile de purtat cu căști de protecție
  • Inelele de etanșare din spumă late și confortabile oferă o etanșare optimă și confort chiar și atunci când sunt purtate pentru o perioadă lungă de timp.
  • Mai mult confort și eficiență datorită capsulelor pentru urechi rabatabile
  • Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™