Kit Silencieux 3M™ V-200E, 023-06-35P

Réf.: 7000104061
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, noir Noir foncé
Série Versaflo™
Référence fabricant 3M™ Versaflo™ V200E /Vortemp Luftschlauch Adapter
Couleur noir
Sommaire, Pièce 1 pc.
Diamètre extérieur 35 mm
Type de produit filtre
Unité contenance Pièce
Raccordement filtre sans raccord
Filtrage air
Type forme ronde

Identification et classification

Référence article 7000104061
EAN / GTIN 04046719736386
Réf. fabricant 7000104061
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le kit silencieux régule le débit/la température de l'air fourni au bloc-ceinture 3M™ V-200E. Le kit comprend un dispositif qui assure son maintien en place dans l'ensemble.

Avantage(s):

  • Kit silencieux de rechange pour réguler le débit/la température de l'air fourni
  • Le kit comprend un dispositif de retenue qui le maintient en place dans l'assemblage
  • Pour une utilisation avec le système à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-200E