Bague rotative d'ajustement du débit d'air 3M™ Versaflo™ S-955 pour harnais Premium

Réf.: 7000000157
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Versaflo™
Référence fabricant Luftstromregler S955
Couleur bleu
Sommaire, Pièce 1 pc.
Type de produit filtre
Unité contenance Pièce
Raccordement filtre sans raccord
Filtrage air
Forme forme ronde
Emballage unique oui

Identification et classification

Référence article 7000000157
EAN / GTIN 04046719252190
Réf. fabricant 7000000157
Article hors catalogue L01140 90
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La bague rotative d'ajustement du débit d'air est une pièce de rechange pour le harnais Premium. Lorsqu'elle est fixé à l'extrémité du tuyau respiratoire, l'anneau permet à l'utilisateur d'ajuster l'orientation du débit d'air dans la cagoule.

Avantage(s):

  • Bague rotative d'ajustement du débit d'air pour cagoules 3M™ Versaflo™ série S avec harnais Premium.
  • Fixer à l'extrémité du tube respiratoire pour ajuster le flux d'air dans la cagoule
  • Pour une utilisation avec le dispositif de suspension de tête 3M™ Versaflo™ Premium S-950