3M™ GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 ø avant rétreint 1.5 mm noir

Réf.: 7000099210
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série GTI-3000
Référence fabricant GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur noir
Température d’utilisation minimale -55 °C
Température d’utilisation maximale 135 °C
Pour applications joint; montage
Longueur 1 m
Pour matériau métal
Caractéristiques joint résistance au vieillissement; résistant aux vibrations
Résistance max. à la température jusqu’à 135 °C
Type de produit rubans d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 7000099210
EAN / GTIN 08712403567791
Réf. fabricant 7000099210
Article hors catalogue L01310 1284
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ GTI-3000 est dotée d'un code couleur pour une identification visuelle rapide du fil. Cette gaine à paroi résistante est utilisée comme isolant électrique thermorétractable sur les épissures et les terminaisons de câbles. La gaine a un rétreint de 3:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants. Elle résiste à des températures de -55 à 135 degrés et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
  • Fabriquée en polyoléfine souple
  • Peut supporter une température allant de -55 à +135 °C.
  • Sans halogène
  • Marquage sur gaine

Recommandation(s):

  • Isolation et étanchéité par gaine thermo-rétractable
  • Identification par code couleur
  • Réparation de gaines de fils et protection mécanique

Téléchargements et documents

De la même série "GTI-3000" Afficher tout