Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ GTI 3000, černá, 1,5/0,5 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000099210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada GTI-3000
Označení výrobce GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Černá
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 135 °C
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Délka 1 m
Vhodné pro materiál kov
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolný proti vibracím
Maximální odolnost vůči teplotě 135 °C
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099210
EAN / GTIN 08712403567791
Číslo výrobce 7000099210
L-číslo L01310 1284
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Smršťovací trubice 3M™ GTI-3000 je barevně kódována pro rychlou a snadnou identifikaci jádra. Tato protiskluzová hadička se používá jako smrštitelná elektrická izolace přes kabelové spoje nebo zakončení. Hadice s redukčním poměrem 3:1 jsou mechanicky odolné, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Je ideální jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování jader a pro obalové komponenty. Je odolný vůči teplotám od -55 do 135 °C a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Bez halogenů

Doporučení:

  • Pro flexibilní izolaci odolnou proti stárnutí a barevné kódování