3M™ Tubo GTI3000 Termorretráctil de Color Negro (1,5/0,5 mm 1 m)

Número de artículo: 7000099210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie GTI-3000
Denominación del fabricante GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 135 °C
Para ámbito de aplicación Sellado; montaje
Longitud 1 m
Para material metal
Características junta Resistente al envejecimiento; resistente a las vibraciones
Resistencia a temperatura máxima hasta 135 °C
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000099210
EAN / GTIN 08712403567791
Número del fabricante 7000099210
Número L L01310 1284
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

GTI-3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura de compresión mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. GTI-3000 cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. GTI-3000 es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. GTI-3000 está disponible en tamaños de entre 3,0/1,0 mm y 39,0/13,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,45-1,15 mm en varios colores negro, a rayas verdes/amarillas, transparente, azul, marrón, rojo, blanco y amarillo y gris. Embalaje estándar en piezas de 1 m en un paquete mostrador

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
  • Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.
  • Adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, marcar cables y agrupar cables, así como en embalaje de componentes
  • Fabricado en poliolefina flexible
  • Resiste temperaturas de -55 a 135 °C.
  • Libre de halógenos

Recomendación:

  • Para aislamiento flexible y resistente a la edad y codificación de colores