Ruban d'Emballage Scotch® 3739, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.056 mm

Réf.: 7000095403
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 unités
  • Etapes de la commande : 36 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3739
Référence fabricant Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film BOPP
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Pouvoir adhésif sur l’acier 12,5 N/mm
Extensibilité 154 %
Résistance à la traction 135 N/mm
Domaine d’application Intérieur
Type d’application emballer; scellement
Caractéristiques résistant au déchirement
Longueur L 66 m
Largeur B 50 mm
Epaisseur S 0,056 mm

Identification et classification

Référence article 7000095403
EAN / GTIN 08000280944713
Réf. fabricant 7000095403
Article hors catalogue L01310 347
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour cartons de poids moyen et expéditions unitaires.

Caractéristique(s):

  • Couleur :
    Brun, transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,057
  • Support: Polypropylène biorienté
  • Type d'adhésif: Résine de caoutchouc thermofusible
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 12,5
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 135
  • Allongement à la rupture: 154 %

Avantage(s):

  • Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.,, Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
  • Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton,, Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
  • Bonne tenue au froid,, Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton
  • Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage),, Sans PVC
  • Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

Recommandation(s):

  • Emballage de boîtes moyennes à lourdes
  • Emballage à ruban unique de boîtes en carton fibreux