Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3739

Réf.: 7000095416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095416
EAN / GTIN 08000280997399
Réf. fabricant 7000095416
Article hors catalogue L01310 2009

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Très bon pour l'emballage de produits surgelés
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 38 mm

Description:

Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ.

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons// Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton
Bonne tenue au froid// Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton// Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Sans PVC
Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs// Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

Remarque(s):

Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Emballage à ruban unique de boîtes en carton fibreux