3M™ MDT-A Gaine Thermorétractable paroi moyenne avec adhésif ø19/6mm noire 1 mètre - Vrac

Réf.: 7100235035
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série MDT-A
Référence fabricant 3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur noir
Base chimique Acrylate
Température d’utilisation minimale -55 °C
Température d’utilisation maximale 130 °C
Largeur 19 mm
Pour applications joint; montage
Longueur 1 m
Pour matériau plastique
Caractéristiques joint résistance au vieillissement; résistance aux intempéries; résistance aux produits chimiques; résistance à l’humidité
Résistance max. à la température jusqu’à 130 °C
Type de produit rubans d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 7100235035
EAN / GTIN 08712403598818
Réf. fabricant 7100235035
Article hors catalogue L01310 1517
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est un coulisseau sans halogène qui offre des performances fiables pour les épissures, connexions et terminaisons électriques. Le mastic thermoplastique appliqué en usine, activé par la chaleur, agit comme une barrière contre des conditions ambiantes néfastes. Il se rétracte rapidement pour une manipulation et une installation faciles tout en maintenant une fiabilité et une protection du système maximales. Il supporte une température allant de -55 à +130 °C. Certificat Lloyd's Register 95/30032 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
  • Fabriquée en polyoléfine souple
  • Peut supporter une température allant de -55 à +130 °C.
  • Sans halogène
  • Marquage sur gaine

Recommandation(s):

  • Isolation et étanchéité de câbles
  • Protection et renforcement de gaines d'isolation de câbles