Ruban adhésif tissus de verre 3M™ 361, Blanc, 50 mm x 55 m, 0.17 mm, 24 Rouleaux

Réf.: 7000035829
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035829
EAN / GTIN 50021200042756
Réf. fabricant 7000035829
Article hors catalogue L01310 75

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Support en tissu de verre
Longueur totale: 54.9 m
Largeur totale: 5.1 cm
Résistance thermique à court terme jusqu'à +290 °C

Description:

Le ruban 361 est un ruban tissus de verre. Adhésif silicone, épaisseur 0,19mm.

Caractéristique(s):

Pour les applications hautes températures// Pour les applications hautes températures
Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud// Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud
Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester)// Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester)
Présentation boîte// Présentation boîte
Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée// Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée

Remarque(s):

Étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
Jointage de tissus et de surfaces texturées
Étanchéité des panneaux aéronautiques
Support de soudage
Protection de harnais de câbles
Utilisation pour le jointage, le sertissage et le scellement de panneaux de tissu