3M™ Glasvezelversterkte Tape 361, Wit, 50 mm x 55 m, 0.17 mm

Artikelnummer: 7000035829
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000035829
EAN/GTIN 50021200042756
Nummer fabrikant 7000035829
L-nummer L01310 75

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Glasweefsel rug
Totale lengte: 54.9 m
Totale breedte: 5.1 cm
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +290 °C

Omschrijving:

3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.

Kenmerk:

Bestand tegen 230°C en kortstondig temperaturen tot 290⁰C of hoger, afhankelijk van de hittebron.// Bestand tegen 230°C en kortstondig temperaturen tot 290⁰C of hoger, afhankelijk van de hittebron.
Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.// Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen// Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen
Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,// Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes// Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes

Tip:

Blijvend afdichten van leidingen of kamers op hoge temperatuur
Splitsen van stoffen en textuuroppervlakken
Back-up bij lassen
Laszekering
Beschermen van draadbundels
Wordt gebruikt voor het splitsen van stoffen, naden en afdichtingspanelen