{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau |
plastique
|
|
| Charge admissible max. |
30 kg
|
|
| Dim. int., P |
190 mm
|
|
| Dim. int., l |
460 mm
|
|
| Dim. int., H |
310 mm
|
|
| Poids |
5 kg
|
|
| Propriété |
apte au transport aérien; antichocs
|
|
| Equipement |
zones d’inscription; casiers; Porte-outils; Poignée
|
|
| Nombre de fermetures |
2
|
|
| Propriété |
aptitude au transport aérien
|
|
| Référence fabricant |
X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
|
|
| Emballage |
coffret/valise
|
|
| Couleur |
Rouge; noir; argent
|
|
| Type de produit |
coffret/valise
|
|
| Mécanisme de fermeture |
patte avec cadenas
|
| Référence article | 692641 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793001114 | |
| Réf. fabricant | 581070171 | |
| Fabricant/personne responsable | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |