Valise à outils en ABS avec coque de fond et plateaux porte-outils, Type: 1

Réf.: 692301 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau X-ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 20 kg
Dim. int., L 460 mm
Dim. int., l 310 mm
Dim. int., H 170 mm
Poids 3,8 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Réf. fabricant 533000171
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

Serrures intégrées dans le cadre, charnières métalliques et patins de protection. Tous les modèles sont acceptés comme bagage à main dans les avions.
Equipement intérieur:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils à 16 compartiments servant de couvercle,
1 plateau porte-outils à 26 compartiments souples (692711).