Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 BiTorsion, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 1/25mm

Réf.: 675540 1/25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 855/1 BTZ PZ
Norme DIN ISO 1173
Taille empreinte cruciforme 1
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675540 1/25
EAN / GTIN 4013288034489
Réf. fabricant 05056720001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle BiTorsion avec dureté réduite dans la zone de torsion pour suspension de pics de charge = durée de vie plus longue. Action optimale en combinaison avec le porte-outils à changement rapide BiTorsion 675030.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.