PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3, Hexagonal: 4mm

Réf.: 674242 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,35 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    2,79 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 255 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Pour utilisation sur machine oui
Taille du moteur, porte-embouts E6,3
Ouverture, pour vis à six pans creux 4 mm
Type de produit embouts
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Norme DIN ISO 1173
Longueur totale 50 mm
Kit/assortiment non
Transmission porte-embouts
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 674242 4
EAN / GTIN 7610733221240
Réf. fabricant E6.210/4

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.