Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 674242 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    88,00 CZK / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    74,00 CZK / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3.255 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

6hran (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Řada PrecisionBits
Vhodné k použití ve strojích
Velikost pohonu, Upínač bitů E6,3
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Druh produktu Bity/čepele
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 50 mm
Sada ne
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identificación y clasificación

Número de artículo 674242 4
EAN / GTIN 7610733221240
Número del fabricante E6.210/4

Descripción

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Descargas y documentos

De la misma serie "PrecisionBits" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript