Powernut avec diamètre 36 mm, largeur de clé 24 mm, taille de filetage M16

Réf.: 671624
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série Power Nut
Référence fabricant Powernut
Unité d’ouverture de clé système métrique
Exécution avec collerette / bride
Surface avec phosphaté
Type de produit ecrou hexagonal
Type de filetage M
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 671624
EAN / GTIN 4021176283369
Réf. fabricant 671624
Article hors catalogue L80010 105997
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Pour un serrage sans effort des outils et des pièces ainsi qu'une mise en mouvement sans grande perte de friction, KUKKO a développé la Power Nut. La Power Nut peut être utilisée comme filetage de mouvement et trouve son utilisation dans la construction d'outillages ainsi que dans la technique de montage et de serrage. De plus, l'écrou convient comme outil auxiliaire pour l'insertion ou comme outil de serrage pour générer des forces de serrage plus élevées.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 40 kN
  • Force de traction maxi [t]: 4 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 4.41
  • Ouverture de clé [mm]: 24
  • Ouverture de clé [pouce]: 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diamètre de l'épaulement de la rainure de puissance [mm]: 36 mm
  • Dimension du filetage de la rainure de puissance: M16
  • Hauteur totale de la rainure de puissance [mm]: 21,5 mm
  • Hauteur totale de la rainure de puissance [pouce]: 7/8