Powernut con diámetro 36 mm, anchura de llave 24 mm, tamaño de rosca M16

Número de artículo: 671624
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Power Nut
Denominación del fabricante Powernut
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Modelo Con manguito / brida
Superficie fosfatado
Tipo de producto Tuerca hexagonal
Tipo de rosca M
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 671624
EAN / GTIN 4021176283369
Número del fabricante 671624
Número L L80010 105997
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Para una sujeción más eficiente de herramientas y piezas, así como para impulsar sin grandes pérdidas de fricción, KUKKO ha desarrollado la Power Nut. La Power Nut se puede utilizar como rosca de movimiento y se emplea en la construcción de dispositivos, así como en la técnica de montaje y sujeción. También se adapta como ayuda para prensar o herramienta auxiliar de sujeción para generar mayores fuerzas de sujeción

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 40 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 4 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 4.41
  • Ancho de llave [mm]: 24
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro del collar de la ranura de potencia [mm]: 36 mm
  • Dimensión de la rosca de la ranura de alimentación: M16
  • Altura total de la ranura de potencia [mm]: 21,5 mm
  • Altura total de la ranura de alimentación [pulgadas]: 7/8