Žleb za napajanje s premerom 36 mm, širina ključa 24 mm, velikost navoja M16

Št. art.: 671624
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija Power Nut
Oznaka proizvajalca Powernut
Enota, širina ključa metrično
Izvedba s spojem/prirobnico
Površina fosfatirano
Vrsta izdelka šesterokotne matice
Vrsta navoja M
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 671624
EAN/GTIN 4021176283369
Številka proizvajalca 671624
L-število L80010 105997
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Podjetje KUKKO je razvilo utor za moč, ki omogoča enostavno vpenjanje orodij in obdelovancev ter pogon brez večjih izgub trenja. Utor Power se lahko uporablja kot navoj za premikanje in se uporablja pri izdelavi pritrdil ter v tehnologiji montaže in vpenjanja. Matica je primerna tudi kot pripomoček za stiskanje ali vpenjanje za ustvarjanje višjih vpenjalnih sil.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Natezna sila [kN]: 40kN
  • maks. Natezna sila [t]: 4 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 4:41
  • Širina po ploskvah [mm]: 24
  • Širina po ploskvah [palec]: 15/16
  • Premer vretena za moč [mm]: 36 mm
  • Dimenzija navoja utora za moč: M16
  • Skupna višina utora za moč [mm]: 21,5 mm
  • Skupna višina utora za moč [palec]: 7/8