Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx®: TX1

Réf.: 669935 TX1
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/9 C TORX®
Profil Torx® TX1
⌀ lame 1,5 mm
Longueur lame 20 mm
Longueur totale 44 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement Halfmoon
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 669935 TX1
EAN / GTIN 4013288112637
Réf. fabricant 05135220001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité.

Adapté(s) pour:

Porte-tournevis 669931.

Remarque(s):

Autres embouts, voir 669933669936.