• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Clé mâle coudée pour vis  Phillips, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 669400 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 mm - 3 mm
Longueur totale 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Réf. fabricant PB 605.1

Description

Exécution:

Deux pointes coudées à 90°. Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Corps moleté pour une prise en main sûre dans les environnements humides ou huileux. Lames décalées de 45° l’une par rapport à l’autre. Pour vis cruciformes Phillips.