Tournevis pour Phillips traité, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668300 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
544 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 917 SPH
Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 178 mm
Six pans pour prise de clé 8 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Traité oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668300 1
EAN / GTIN 4013288191182
Réf. fabricant 05017005003
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées (sauf réf. 4) et traité. Lame 6 pans en acier composé des tournevis spécial antichocs continue jusqu’à l’extrémité du manche, section 6 pans pour prise de clé. Surface chromée mate, extrémités noires.

Utilisation:

Tournevis pour Phillips pour vis cruciformes suivant DIN 7962 feuille 1 (également Phillips Recess)