Tournevis pour Phillips, avec lame ronde en acier, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 668260 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
571 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 350 PH
Couleur vert; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 60 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 81 mm
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH0
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Diamètre de lame 3 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface nickelage; trempage
Longueur totale 141 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Réf. fabricant 05008705001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame Wera Lasertip en acier spécial fortement allié avec pointe pourvue de micro-aspérités, revêtement nickel chimique (réf. 0; 1S; 2S sans Lasertip, avec pointe noire).