clé 1/2

Réf.: 6654440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Carré d’entraînement 1/2 pouce
Sens de rotation filetage à droite
Type de produit extracteur de goujons
Longueur 123 mm

Identification et classification

Référence article 6654440
EAN / GTIN 4010886665442
Réf. fabricant 6654440
Article hors catalogue L60160 1872
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Particulièrement adapté au desserrage de vis serrées par coups de marteau
Carré d’entraînement 1/2” pour douilles impact
Phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Diamètre 1 [mm]: 34,0
  • Longueur totale [mm]: 123 mm
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non