Hand-operated impact driver 1/2″

Nr art.: 6654440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kwadrat napędowy 1/2 cal
Kierunek obrotów Gwint prawoskrętny
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Długość 123 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6654440
EAN / GTIN 4010886665442
Numer producenta 6654440
Numer L L60160 1872
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Reversible for right and left hand operation
  • Will fit any 1/2″ impact socket or bit
  • Manganese-phosphated
  • manganese phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • diameter 1 [mm]: 34,0
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total length [mm]: 123 mm
  • VDE certified: no