Testeur de phase unipolaire, Largeur de lame: 3mm

Réf.: 665050 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 758 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 3 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 145 mm
Plage de contrôle 120 V - 250 V
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Clip oui
Type de produit Testeur de tension

Identification et classification

Référence article 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001
Fabricant/personne responsable H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 Northeim, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée et clip.
Modèle simple, réf. 3,5 sans clip. Plage de contrôle 120 − 250 V.

Remarque(s):

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.