Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche en bois, Nombre de tournevis: 7

Réf.: 660810 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 7 pc.
Entraînement de sortie pour vis à fente
Caractéristiques poignée traité
Surface nickelage; trempage
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Nombre d’outils 7
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 660810 7
EAN / GTIN 4045197373007
Réf. fabricant 660810 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé. A partir de la réf. 5,5, lame continue avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée brillante.

Contenu:

1 tournevis de chaque 660800: Réf. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12