Tournevis pour vis à fente, avec manche en bois, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 660800 3,5
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
270 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 3,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 75 mm
Longueur totale 177 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021
Réf. fabricant 660800 3,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé. A partir de la réf. 5,5, lame continue avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée brillante.