Lame Torque pour vis Phillips, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 659940 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Lame Torque
Taille empreinte cruciforme 0
Longueur totale 175 mm
Longueur utile 42 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Codage couleur bleu foncé
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 659940 0
EAN / GTIN 4010995261979
Réf. fabricant 26197
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Code couleur: bleu foncé

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat. Pointes de qualité en chrome pour une précision parfaite.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659930 jusqu’à la réf. 700, 659935 et 659945.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659932659946.