Lame de rechange 6 mm Pour vis Pozidriv, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 659923 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 0
Longueur totale 160 mm
Longueur utile 80 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 659923 0
EAN / GTIN 7610733220830
Réf. fabricant 215.PZ 0

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659957 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659958 réf. 200; 500 et assortiments de tournevis de montage 625441 / 667532 (jusqu’au cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659921659924.