Lame de rechange 6 mm pour Torx®, Profil Torx®: TX8

Réf.: 659922 TX8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
417 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Longueur totale L 160 mm
Emballage En vrac
Taille entraînement, Lames de rechange 6 mm
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX8
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe noire
Type de produit douille tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Transmission Lames de rechange
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 659922 TX8
EAN / GTIN 7610733201501
Réf. fabricant PB 215.T 8

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659957 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659958 réf. 200; 500 et assortiments de tournevis de montage 625441 / 667532 (jusqu’au cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659921– 659924.

Téléchargements et documents

Produits adaptés