{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de couples min. | 30 Nm | |
| Plage de couple max. | 150 Nm | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 4 % | |
| Graduation 1 trait | 5 Nm | |
| Sens de serrage | droite | |
| Longueur totale L | 452 mm | |
| Poids total | 1 280 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Série | MANOSKOP® 721 | |
| Couleur | vert; noir; argent | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 387 mm | |
| Largeur pièce d’entraînement | 41 mm | |
| Hauteur pièce d’entraînement | 18 mm | |
| Fonction Knick | non | |
| Fonction Slipper | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 30 | |
| Couple min., lbf ft | 25 | |
| Couple max., Nm | 150 | |
| Couple max., lbf ft | 110 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/2 pouce | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 |
| Référence article | 657225 150 | |
| EAN / GTIN | 4018754268924 | |
| Réf. fabricant | 50204015 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |