Transducteurs fixes intelligents USB uniquement, Couple maximal: 0,5Nm

Réf.: 654389 0,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±0,2
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±0,5
  • Interface: Port USB
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 0,5 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±0,2 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±0,5 degré
Interface Port USB
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Plage de mesure 0,05 Nm - 0,5 Nm
Six-pans d'entraînement 1/4 pouce

Identification et classification

Référence article 654389 0,5
EAN / GTIN 2050001941855
Réf. fabricant NG-TTS50-XU
Fabricant/personne responsable HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Description

Exécution:

Capteurs statiques pour raccordement direct à un ordinateur portable, un PC ou une tablette PC.
Résolution de mesure du couple très élevée (1/10000ème de la plage de mesures nominales).
Plages de mesure très petites, à partir de 5 cNm.
Jusqu'à la réf. 20 avec 6 pans 1/4 pouce, à partir de la réf. 50 avec carré.
Avec port USB.
Précision de mesure ±0,2 %.

Avantage(s):

  • Modèle ultra-compact.
  • Mesure numérique intelligente – sans appareil de mesure conventionnel.
  • Grande flexibilité grâce à différents ports : USB, Ethernet pour communication des données de mesure et RS-485 pour connexion de périphériques à partir du programme n-gineric.
  • Plage de mesure jusqu’à 2 Nm avec protection mécanique contre la surcharge intégrée.

Utilisation:

  • Pour des mesures précises et un contrôle complet du vissage pendant la production.
  • Pour le contrôle et l'analyse des raccords vissés.
  • Pour l'étalonnage et le contrôle des outils de vissage manuels ou fixes de tous les types.

Remarque(s):

Câble de données non fourni; câble USB disponible sous le code art. 654378.
Etalonnage DAkkS sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier