Transducteurs fixes intelligents USB uniquement, Couple maximal: 10Nm

Réf.: 654389 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur orange; Rouge
Porte-embouts, porte-embouts F 6,3
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Unité de mesure précision de l’angle de rotation degré
Précision de mesure de l’angle de rotation 0,5 degré
Possibilité de journalisation des données oui
Sommaire pièce unique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie fonctionnement électrique
Fonctions de mesure couple; angle de rotation
Affichage pas d’affichage
Plage de couple min. 1 Nm
Plage de couple max. 10 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 0,1 %
Précision du couple dans le sens antihoraire 0,1 %
Déclaration de conformité fabricant oui

Identification et classification

Référence article 654389 10
EAN / GTIN 2050001941886
Réf. fabricant NG-TTS1000-XU
Fabricant/personne responsable HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Description

Exécution:

Capteurs statiques pour raccordement direct à un ordinateur portable, un PC ou une tablette PC.
Résolution de mesure du couple très élevée (1/10000ème de la plage de mesures nominales).
Plages de mesure très petites, à partir de 5 cNm.
Jusqu'à la réf. 20 avec 6 pans 1/4 pouce, à partir de la réf. 50 avec carré.
Avec port USB.
Précision de mesure ±0,1 %.

Avantage(s):

  • Modèle ultra-compact.
  • Mesure numérique intelligente – sans appareil de mesure conventionnel.
  • Grande flexibilité grâce à différents ports : USB, Ethernet pour communication des données de mesure et RS-485 pour connexion de périphériques à partir du programme n-gineric.
  • Plage de mesure jusqu’à 2 Nm avec protection mécanique contre la surcharge intégrée.

Utilisation:

  • Pour des mesures précises et un contrôle complet du vissage pendant la production.
  • Pour le contrôle et l'analyse des raccords vissés.
  • Pour l'étalonnage et le contrôle des outils de vissage manuels ou fixes de tous les types.

Remarque(s):

Câble de données non fourni; câble USB disponible sous le code art. 654378.
Etalonnage DAkkS sur demande.