Douille tournevis IMPACT, 6 pans, 1/2 pouce, Hexagonal: 5mm

Réf.: 651301 5
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
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 25 mm
Longueur 52 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 651301 5
EAN / GTIN 4991644362141
Réf. fabricant 14134M-58 5MM
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Embout en acier spécial fortement allié.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Porte-embouts Impact pour embouts simples 7/16 pouce, complet avec porte-embouts. Lames de rechange, voir 651321.