Embout Impact, Hexagonal: 5mm

Réf.: 651321 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour utilisation sur machine oui
Taille du moteur, porte-embouts E 11,2
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Type de produit embouts
Norme DIN 3126
Longueur totale 35 mm
Kit/assortiment non
Transmission porte-embouts
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 651321 5
EAN / GTIN 4991644310630
Réf. fabricant 183H-35 5MM
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Adapté(s) pour:

Douille tournevis 6 pans creux 651301 (à partir du cat. 47).