Char à bras

Réf.: 6443V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6443V
EAN / GTIN 4017976443003
Réf. fabricant 6443V

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 1000 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 750
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur de zone de chargement (mm): 420
Longueur totale (mm): 1550
Largeur totale (mm): 850
Hauteur totale (mm): 1415
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires