• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6443V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6443V
EAN / GTIN 4017976443003
Herstellernummer 6443V

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 750
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Ladeflächenhöhe (mm): 420
Gesamtlänge (mm): 1550
Gesamtbreite (mm): 850
Gesamthöhe (mm): 1415
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör