• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolé VDE, Ouverture: 12mm

Réf.: 643841 12
Remise
29,80 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 96 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 12 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 20,5 mm
Type de produit douille
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 643841 12
EAN / GTIN 4007555352123
Réf. fabricant 352123
Fabricant/personne responsable Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Description

Provedení:

S plastovou izolací do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 643810643841).