Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, Hexagonal: 4mm

Réf.: 643229 4
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
4 584 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22,5 mm
Longueur 60 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 643229 4
EAN / GTIN 4062406062088
Réf. fabricant 643229 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.

Remarque(s):

Douilles tournevis 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 643232; HOLEX: 643222).