{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille tournevis | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| Diamètre extérieur D | 22,5 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur lame l1 | 20 mm | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 7 mm | |
| Longueur profil l2 | 10,5 mm | |
| Avec tête articulée, pour vis à six pans creux | non | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 7422 | |
| Jeu/Kit | non | |
| Entraînement | carré femelle |
| Référence article | 643229 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406062118 | |
| Réf. fabricant | 643229 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |