SCHR 12-22BF-JHP Porte-plaquettes pour tournage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2802156
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2802156
EAN / GTIN 7291075355819
Réf. fabricant 2802156
Article hors catalogue L23920 2334

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 20.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm