GIMY 840 IC830 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour copiage et gorges

Réf.: 6405025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405025
EAN / GTIN 7291075239553
Réf. fabricant 6405025
Article hors catalogue L24100 84

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux Y
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produits adaptés

Porte-outils :