CGPAD 8R-T22 Adaptateurs pour les plaquettes CUT-GRIP

Réf.: 2801222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801222
EAN / GTIN 7291075166460
Réf. fabricant 2801222
Article hors catalogue L23920 2561

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 30 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout