GINI 4.00E-0.40 IC808 Plaquettes réversibles de précision pour les gorges intérieures et l'alésage de matières ductiles

Réf.: 6404479
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404479
EAN / GTIN 7291075298178
Réf. fabricant 6404479
Article hors catalogue L23940 318

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.6 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :