GINI 4.00E-0.40 IC808 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Mandrinado y Ranurado Interior de Materiales Dúctiles

Número de artículo: 6404479
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404479
EAN / GTIN 7291075298178
Número del fabricante 6404479
Número L L23940 318

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.6 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas