{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge; noir | |
| Dim. int., l | 200 mm | |
| Dim. int., H | 52 mm | |
| Dim. int., P | 400 mm | |
| Nombre de fermetures | 2 | |
| Type de produit | boîte | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture de serrage | |
| Dim. ext., l | 227 mm | |
| Dim. ext., H | 62 mm | |
| Dim. ext. P | 407 mm | |
| Matériau | plastique |
| Référence article | 630323 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406258719 | |
| Réf. fabricant | 630323 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |