Sistemska kutija 4

Artikl br.: 630323 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 407 mm
Vanjska mjera širina 227 mm
Vanjska mjera visina 62 mm
Unutarnja dimenzija duljina 400 mm
Unutarnja dimenzija širina 200 mm
Unutarnja dimenzija visina 52 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630323 4
EAN / GTIN 4062406258719

Opis

Odgovara:

Asortimani br. 637668, 637718, 637818 i 638168.